

CHF 3'345.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'615.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'345.00 | - |
4+ | CHF 3'032.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'008.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'985.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'962.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'918.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'896.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |