

CHF 3'048.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'294.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'048.00 | - |
4+ | CHF 2'763.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'741.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'720.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'699.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'659.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'639.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |