

CHF 4'141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'476.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'141.00 | - |
4+ | CHF 3'753.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'724.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'695.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'667.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'612.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'585.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |