

CHF 3'642.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'937.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'642.00 | - |
4+ | CHF 3'300.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'275.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'249.00 | 10.79% |
30+ | CHF 3'225.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'176.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'153.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |