

CHF 3'750.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'053.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'750.00 | - |
4+ | CHF 3'399.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'372.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'346.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'321.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'271.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'246.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.18 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |