

CHF 3'186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'444.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'186.00 | - |
4+ | CHF 2'887.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'865.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'843.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'821.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'779.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'758.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |