Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 70 9100 AS568-BS1806-ISO3601-390 532,18x5,33

  • ERIKS:14774025
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'024.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'268.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'024.00

-

4+

CHF 2'741.00

9.36%

10+

CHF 2'720.00

10.05%

20+

CHF 2'699.00

10.75%

30+

CHF 2'678.00

11.44%

50+

CHF 2'638.00

12.76%

100+

CHF 2'618.00

13.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
532.18 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
390
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70