

CHF 3'922.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'239.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'922.00 | - |
4+ | CHF 3'554.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'527.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'499.00 | 10.79% |
30+ | CHF 3'473.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'420.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'395.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |