

CHF 2'752.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'974.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'752.00 | - |
4+ | CHF 2'494.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'475.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'456.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'437.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'400.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'383.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.18 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |