

CHF 2'549.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'755.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'549.00 | - |
4+ | CHF 2'310.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'292.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'275.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'257.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'223.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'207.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |