




CHF 531.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 575.04inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JUBOFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 16 Nm |
Max. Drehmoment | 48 Nm |
Max. Drehzahl | 4,500 rpm |
Material | Stahl |
A | 142 mm |
B | 196 mm |
C | 48 mm |
D | 68 mm |
E | 70 mm |
F | 46 mm |
G | 100 mm |
H | 80 mm |
J | 12 mm |
K | 135 mm |
L | 17 mm |
M | 75 mm |
X | 40 mm |