




CHF 441.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JUBOFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 9 Nm |
Max. Drehmoment | 27 Nm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Stahl |
A | 117 mm |
B | 172 mm |
C | 40 mm |
D | 56 mm |
E | 66 mm |
F | 32 mm |
G | 85 mm |
H | 60 mm |
J | 10 mm |
K | 113 mm |
L | 14 mm |
M | 70 mm |
X | 35 mm |