JSP

JSP Surefit™ Kopfwärmer - L/XL

  • ERIKS:14783763
  • Hersteller:AHV004-401-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Surefit™ Thermal Helmet Liner - Large/Extra Large


Der SureFit™ Kopfwärmer ist vollständig für das Tragen
mit allen JSP Evolution® Schutzhelmen zugelassen.
Er bietet ganztägig Komfort und Wärme und verhindert, dass
Arbeitnehmer inkompatible und gefährliche Alternativen (Hoodies)
unter ihren Helmen tragen.



Wärmeschutz


Der Surefit™ Kopfwärmer bietet dem Träger Wärme und Schutz
vor kalten Umgebungen. Die tiefer geformten Seiten sind so
ausgelegt, dass sie das gesamte Ohr abdecken.



100% Kompatibel


Der Surefit™ Kopfwärmer ist mit allen JSP Schutzhelmen
kompatibel. Das sehr elastische
Material ist für alle Kopfgrößen
geeignet und bietet eine hervorragende Passform, maximalen Komfort und Wärme.



Komfort & Hygiene


Surefit™ ist leicht, bietet den ganzen Tag einen hohen
Tragekomfort und ist auch in der
Waschmaschine bei 30°C waschbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP