JSP

JSP Springfit™ 436ML FFP3OV mit Typhoon™ Ventil - 10er Box

  • ERIKS:14783765
  • Hersteller:BGA802-206-000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Springfit™ 436ML FFP3 mit Typhoon™ Ventil - 10er Box KomfortDie NEUE faltbare SpringFit™ Einwegmaske erreicht eine unübertroffene, sichere Passform durch die Verwendung einer einzigartigen Endoskelett-Struktur. SpringFit bietet eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung.Merkmale & Vorteile• The SpringFit™ Serie ist verfügbar in FFP3 und FFP2 mit und ohne Ventil, mit einer Aktivkohleschicht gegen unangenehme Gerüche, die auf dem FFP3-Modell verfügbar ist.• Typhoon™ VentilDas einzigartige Typhoon™ Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen. Das TYPHOON™-Ventil funktioniert auch bei extremen Umgebungsbedingungen (getestet bis -40°C). • KompaktDas gefaltene Design macht jede SpringFit™ kompakter und passt leicht in die Hosentasche. SpringFit™ ist durchgeschlauft und kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. SpringFit™ ist einzeln verpackt, damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.25/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 86.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP