Eriks
JSP

JSP Springfit™ 425ML FFP2 mit Typhoon™ Ventil - 10er Box

  • ERIKS:14783767
  • Hersteller:BGA172-202-000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Springfit™ 425ML FFP2 mit Typhoon™ Ventil -
10er Box




Komfort



Die NEUE faltbare SpringFit™ Einwegmaske erreicht eine
unübertroffene, sichere Passform durch die Verwendung einer
einzigartigen Endoskelett-Struktur. SpringFit bietet eine Fülle
von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und
Leistung.



Merkmale & Vorteile



• The SpringFit™ Serie ist verfügbar in FFP3 und FFP2 mit
und ohne Ventil, mit einer Aktivkohleschicht gegen unangenehme
Gerüche, die auf dem FFP3-Modell verfügbar ist.



• Typhoon™ Ventil


Das einzigartige Typhoon™ Ventil reduziert bei gleichzeitig
vermindertem Atemwiderstand Wärmestau bei heißen oder feuchten
Bedingungen. Das TYPHOON™-Ventil funktioniert auch bei extremen Umgebungsbedingungen (getestet bis -40°C).



• Kompakt


Das gefaltene Design macht jede SpringFit™ kompakter und passt leicht in die Hosentasche. SpringFit™ ist durchgeschlauft und kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. SpringFit™ ist einzeln verpackt, damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP