JSP

JSP Sonis® Compact Gehörschützer (helmmontiert) 31dB SNR

  • ERIKS:14627785
  • Hersteller:AEB030-0CY-000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Sonis® C einstellbare Gehörschützer 32dB SNR


Das Sonis® Sortiment mit Ampel-Farbsystem ist sehr stylish und
erleichtert die Identifizierung. Die Materialien wurden mit Blick auf
Leistung und Tragekomfort bei langer Nutzung ausgewählt.



Leistung
Größe, Gewicht und die Auswahl der Dämpfungsmaterialien garantieren eine optimale Leistung, egal welche
Gehörschutzanforderungen Sie haben.



Komfort
Sonis® liegt besonders angenehm am Kopf an und erzielt gleichermaßen eine perfekte Schallabdichtung.
Alle Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes
Modell ausgetauscht werden.



Personalisierung
Sonis® kann farblich an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden. Damit steigern Sie den Wiedererkennungswert und beugen Verlust vor.



Verstellbare Stahlbügel
Für eine gleichmäßige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapsel neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.



Hygiene
Das Kopfband lässt sich besonders leicht reinigen. Die Komponenten mit Hautkontakt sind einfach zu ersetzen.
Reinigungs-Sets sind für jedes Modell verfügbar.



Zusätzliche Sichtbarkeit
Zur leichten Unterscheidung haben wir Sonis® entsprechend der Dämpfung farbcodiert. Das reflektierende Kopfband ist für zusätzlichen Schutz bei schlechten Lichtverhältnissen erhältlich.



SNR 32



Orange - mittlerer Dämmwert mit mittlerer Kapsel
(107-112 dB)



Sonis® C einstellbare Gehörschützer 32dB SNR können für folgende Aktivitäten verwendet werden, sind aber nicht beschränkt auf:




  • Erheblicher Industrielärm

  • Bau- & landwirtschaftliche Maschinen

  • Straßenbau

  • Forstwirtschaft

  • Maschinenbau
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP