JSP

JSP Sonis® 1 Gehörschützer (helmmontiert) 26db SNR

  • ERIKS:14783761
  • Hersteller:AEB010-0CY-800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Sonis® 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR


Das Sonis® Sortiment mit Ampel-Farbsystem ist sehr stylish und
erleichtert die Identifizierung. Die Materialien wurden mit Blick
auf Leistung und Tragekomfort bei langer Nutzung ausgewählt.



Leistung
Größe, Gewicht und die Auswahl der Dämpfungsmaterialien garantieren eine optimale Leistung, egal welche Gehörschutzanforderungen Sie haben.



Komfort
Sonis® liegt besonders angenehm am Kopf an und erzielt gleichermaßen eine perfekte Schallabdichtung. Alle
Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes
Modellausgetauscht werden.



Personalisierung
Sonis® kann farblich an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden. Damit steigern Sie den Wiedererkennungswert und beugen Verlust vor.



Verstellbare Stahlbügel
Für eine gleichmäßige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapsel neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.



Hygiene
Das Kopfband lässt sich besonders leicht
reinigen. Die Komponenten mit Hautkontakt sind einfach zu ersetzen. Reinigungs-Sets sind für jedes Modell verfügbar.



Zusätzliche Sichtbarkeit
Zur leichten Unterscheidung haben wir Sonis® entsprechend der Dämpfung farbcodiert. Das reflektierende Kopfband ist für zusätzlichen Schutz bei schlechten Lichtverhältnissen erhältlich.



SNR 27



Grün - niedriger Dämmwert mit kleiner Kapsel
(80-107 dB)



Sonis® 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR können für folgende Aktivitäten verwendet werden, sind aber nicht beschränkt auf:




  • Mäßiger Industrielärm

  • Werkstätten

  • Druckluft-Arbeiten

  • Landschaftsbau

  • Freizeitaktivitäten
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP