JSP

JSP PowerCap® Infinity® Vorfilter (5 Paare) mit Abdeckung (1 Paar)

  • ERIKS:14783756
  • Hersteller:CEU100-006-500
Image 1
Vorfilter mit Abdeckungen für den PowerCap® Infinity® PAPR – Packung mit 5 Paar Vorfiltern und Vorfilterabdeckungen für den PowerCap® Infinity®
Es wird empfohlen, die Vorfilter täglich vor der Verwendung zu wechseln
Verwenden Sie nur Original-PowerCap® Infinity®-Filter, die paarweise von JSP Ltd oder seinen Händlern geliefert werden
Tauschen Sie immer beide Filter gleichzeitig aus
Verwenden Sie NIEMALS Druckluft für die Filter
Dadurch wird der Schutz erheblich eingeschränkt
PowerCap® Infinity® bietet TH3-Schutz mit einem nominalen Schutzfaktor von 500 (UK APF 40)
TH3 ist die höchstmögliche Einstufung in der Norm EN 12941:1998 + A2:2008
Kaufen Sie jetzt bei einem akkreditierten Lieferanten » So tauschen Sie die Vorfilter aus
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP