Eriks
JSP

JSP PowerCap® Active™ IP

  • ERIKS:14783747
  • Hersteller:CAE602-941-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

PowerCap® Active™ IP


PowerCap® Active™ IP (patentiert) ist ein leichter, enganliegender, ergonomisch gestalteter Atemschutz mit Überdruck, der den Benutzer vor Staub und den meisten luftgetragenen Partikelschadstoffen gemäß EN 12941+A2 TH1P schützt. Die PowerCap® Active™ ist geeignet für die Leichtindustrie (Maschinenbearbeitung und Fräsen), die Landwirtschaft (Viehzucht, Geflügelhaltung, Getreidesilos), die Landschaftspflege und die Lebensmittelverarbeitung. Die PowerCap® Active™ IP bietet Anstoßkappenschutz und ein Aufprallvisier mit hohem Schutz gegen herumfliegende Partikel. Komplett mit Visier, zwei TH1P-Filtern, einem Akkupack und einer Ladestation. Entspricht den Normen EN 166, EN 812+A1, EN 12941+A2 TH1P. Das Produkt sollte im Arbeitsumfeld als Zusatzgerät zur externen Absaugung verwendet werden.



Gebläseunterstützt


Atemschutz gemäß EN 12941:1988 TH1P. Der zugewiesene Schutzfaktor 10 (UK-Klassifikation), entspricht einer EN 149 FFP2. Die Maske liefert eine kühlende, komfortable Zufuhr von gefilterter Luft mit 160 Litern pro Minute, wodurch Atemwiderstand und Visierbeschlag eliminiert werden.



Um die Möglichkeit eines vorzeitigen Motorausfalls oder Lüfterbruchs zu verringern, ist es unbedingt erforderlich, dass die Maske und die Filter regelmäßig gewartet, ersetzt und gereinigt werden. Um die Lebensdauer Ihres Atemschutzgeräts zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung der Powercap® Vorfilterpads - Packung mit 10 Stück (CAU610-000-010) und der Powercap® Abreissvisiere - Packung mit 10 Stück (CAU150-000-000).



Anstoßkappen Kopfschutz


Die Kappe verwendet die JSP Hardcap A1+™ Anstoßkappentechnologie und übertrifft die A1-Version der EN 812. Die Kappe ist zudem dank des patentierten Verbindungssystems von Kappe und Visier leicht abnehmbar und maschinenwaschbar, um die Hygiene zu gewährleisten.



Powercap® Active™ PowerBox™1 Akku


Der neue PowerBox™1 Akku verfügt über eine Mikro-USB-Verbindung für einfacheres und schnelleres Laden. Eine eingebaute Ladeanzeige zeigt den Batteriestand auf Abruf an. Das Ladekabel wird direkt mit dem Akku verbunden, wodurch die Anzahl der Teile reduziert wird, da die Dockingstation der ursprünglichen PowerBox™ entfällt.



Visier


Mit Nieten befestigt, 0,75mm dickes Polycarbonat mit Aluminiumkanten bietet Aufprallschutz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'091.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'180.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP