JSP

JSP JSP HardCap Aerolite Mikroschirm schwarz

  • ERIKS:14931772
Image 1
AeroLite® Anstosskappe – Ultraleicht, Sicher und Komfortabel

Extrem leicht: Mit unter 135g die leichteste Vollschalen-Anstosskappe am Markt.
Höchste Schutzleistung: Erfüllt und übertrifft die Anforderungen der EN812:2012.
Maximale Belüftung: Bietet herausragende Durchlüftung für hohen Tragekomfort.
Hygienisch & geruchshemmend: Antibakterielle Polygiene®-Beschichtung verhindert Gerüche und sorgt für Frische.
Schnelltrocknend: Schweissband fördert effektive Verdunstung und Kühlung.
Erhöhte Sichtbarkeit: Grosse Reflexionsstreifen an den Seiten.
Wasserabweisend & pflegeleicht: Schmutzabweisende Beschichtung und austauschbare Teile für einfache Wartung.
Die AeroLite® kombiniert innovative Materialien wie HDPE und EPP mit modernem Design für maximalen Schutz und Komfort.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP