JSP

JSP Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield® & Drehradverschluss

  • ERIKS:14783760
  • Hersteller:AMV200-000-000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Austauschbares, kratzfestes und beschlagfreies Visier für den
EVO®VISTAshield™ & Drehradverschluss



Das Ersatzvisier für den EVO®VISTAshield™ &
Drehradverschluss weist folgende Merkmale und Vorteile auf:



  • Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte, keine optische
    Verzerrung

  • K-Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen
    durch feine Partikel

  • N-Beschlagfrei - verhindert Beschlagen

  • A-Aufprall - Geringe Energiebelastung: 6mm, 0,86g Kugel
    mitlaufend bei 685km/h

  • UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor
    schädlichem UV.
    C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung.
    1.2: Hohe
    Lichtdurchlässigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP