Entwickelt von JSPs hauseigenem Entwicklungsteam,
weist die HardCap™ AeroLite™ ein Gesamtgewicht von
weniger as 135 Gramm auf - ohne jegliche Kompromisse hinsichtlich
ihrer Performance.
Die HardCap AeroLite®60º besteht und übertrifft die
erforderlichen Aufpralltests und ist die leichteste,
leistungsstärkste Vollschalenanstoßkappe auf dem Markt.
Vollständiger Schutz in seiner Kategorie durch Erfüllung
der Anforderungen der Norm EN812:2012
Merkmale & Vorteile Komfort Genauso leicht wie atmungsaktiv ist die auswechselbare
Polsterung (feuchtigkeitsabsorbierend) - um somit
zusätzlichen Komfort und eine bessere
Passform für den
Träger zu gewährleisten.
HDPE Vollschale Unterhalb des glatten und geschmeidigen Textil-Überzugs
befindet sich eine harte HDPE Innenschale und ein
ultraleichter EPP Aufprall-Absorber, sorgsam entworfen um
für den Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu
gewährleisten.
Individualisieren sie Ihre Anstoßkappe Schaffen Sie Markenbekanntheit, indem Sie mit unserem
""Logo Express Service"" Ihr Firmenlogo zu Ihrer HardCap
AeroLite®60º hinzufügen. Es gelten Mindestbestellmengen
und Einrichtungsgebühren.
'Air Flow' Technologie Der Textil-Überzug verfügt über große, geschwungene,
offene Seitenpanele, die einen
leichten Lufttransfer mit
kühler Luft erlauben, um den Wärmeaufbau zu reduzieren.
Antibakterielle Wirkung Der Textil-Überzug ist abnehmbar und maschinell waschbar.
Das Schweißband und die
Polsterung wurden mit Polygiene®
behandelt, womit die Entstehung von Hautirritationen
und
Gerüchen deutlich vermindert wird.
Waschbar bei 60°C Der AeroLite®60° Bezug kann mit Seife und warmem Wasser
gereinigt werden, ist aber auch
in der Maschine bei 60°C
waschbar.
We use
Polygiene®on this product to help keep it fresh and odourless.
How does it work?Polygiene® prevents the growth of odour-causing bacteria
and fungi at the source, permanently!
Click here to find out more