Die neue AeroLite® Anstosskappe ist die leichteste Vollschalen Anstosskappe, die am Markt angeboten wird.
Als eine direkte EVO®lution der sehr beliebten HardCap A1+ ist die AeroLite® Anstosskappe das Mass der Innovation bei JSP® im Bereich des Kopfschutzes. Sie bietet den vollen Schutz als Anstosskappe und erfüllt alle Anforderungen der europäischen Norm EN812:2012 .
Entwickelt und optimiert von JSP® wiegt die AeroLite® Anstosskappe weniger als 135g und bietet gleichwohl die volle Schutzwirkung. Die AeroLite® Anstosskappe erfüllt und übertrifft fortlaufend die Anforderungen im Aufpralltest und ist die leistungsstärkste Leichtgewichts-Anstosskappe auf dem Markt.
CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150