JSP

JSP HardCap A1+™ mit Mikroschirm (2.5cm) mit Ausweishalter - Marineblau

  • ERIKS:14783744
  • Hersteller:AAG003-402-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das neue HardCap AeroLite® ist die leichteste Vollschalen-Anstoßkappe auf dem Markt
Als direkte Weiterentwicklung des allseits beliebten HardCap™ A1+ stellt das HardCap AeroLite® die Spitze der Innovation innerhalb der JSP-Kopfschutzreihe dar und bietet umfassenden Schutz in seiner Kategorie, indem es die Anforderungen der Norm EN812:2012 erfüllt.
Der HardCap wurde von der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von JSP Ltd. entwickelt und verfeinert AeroLite® wiegt weniger als 135 Gramm ohne Kompromisse bei der Leistung
Das HardCap AeroLite® besteht und übertrifft die erforderlichen Crashtests durchgängig und ist die leistungsstärkste leichte Anstoßkappe auf dem Markt
Merkmale und Vorteile Kühler Luftstrom Das HardCap AeroLite® ist wohl das coolste Anstoßkappe auf dem Markt, die einen besseren Luftstrom bietet als die HardCap A1+™ und alle ihre Konkurrenten
Absolut leicht und wiegt weniger als Das HardCap AeroLite® wiegt nur 135 Gramm, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Es besteht aus einer leichten EPP-Schlagauskleidung (expandiertes Polypropylen) in Kombination mit einer starken HDPE-Schale.
Alles verpackt in einer leichten Außenkappe im Baseball-Stil.
Sauber, geruchlos. Sowohl das Schweißband als auch das Schweißband und das bequeme Futter sind mit Polygiene® beschichtet,eine antibakterielle Behandlung, die als inneres Deodorant wirkt und der Entstehung unangenehmer Gerüche entgegenwirkt
Dank seiner hygienischen Funktion verhindert es wirksam die Ausbreitung von Bakterien, indem es die Frische und den Komfort des Stoffes bei Hautkontakt erhöht und so das Risiko verringert reduziert Kontaktdermatitis erheblich
Polygiene® verfügt über ein medizinisches Zertifikat der britischen Klasse 1 und bietet eine lebenslange Geruchskontrollgarantie
Schnell trocknend Das integrierte Schweißband leitet Feuchtigkeit ab, Dadurch können sich Flüssigkeiten über den Stoff verteilen und die Verdunstungsrate erhöhen.
Seitenreflexion. Große reflektierende Einsätze an der Seite des HardCap AeroLite® sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit des Produkts und des Benutzers.
Wasserabweisend, um die Fleckenbeständigkeit zu erhöhen Das Außenfutter der Baseballkappe wurde mit einer DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) behandelt, die dafür sorgt, dass Wasser von der Kappe abperlt und abperlt.
Wartbar. Wir bieten Ersatzbezüge und an Einsätze als kostengünstige Alternative zum Austausch Ihrer Altprodukte (separat erhältlich)
Wir verwenden Polygiene® für dieses Produkt, um es frisch und geruchlos zu halten
Wie funktioniert es? Polygiene® verhindert dauerhaft das Wachstum geruchsverursachender Bakterien und Pilze an der Quelle!
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP