Die HARDCAP A1+™ ist ein weiteres wichtiges JSP Produkt im Kopfschutzbereich. Sie wurde nach den aktuellsten Standards entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Design-Entwicklung und Überlegung. .Durch ihre glatte, flache Ausführung ist die HardCap A1+™ fast nicht von einer normalen Schirm-Mütze zu unterscheiden. REFLEKTORSTREIFENAlle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.BELÜFTUNGÖffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgenfür eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau.EINMALIGER VERSCHLUSSDurch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet.RUNDUMSCHUTZDie Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar-somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+™ verlängert.SchweißbandFrottier-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger.NIEDRIGES PROFILDESIGNDurch ultraschlankes unauffälliges Design ist die HARDCAP A1+™ fast nicht von einer Standard Baseballcap zu unterscheiden.LEUCHTFARBENErhältlich in Hi-Vis Orange und Hi-Vis Gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.