JSP

JSP HardCap A1+™ mit kurzem Schirm (5cm) - Marineblau

  • ERIKS:13706070
  • Hersteller:ABS000-002-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die HARDCAP A1+™ ist ein weiteres wichtiges JSP Produkt im Kopfschutzbereich. Sie wurde nach den aktuellsten Standards entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Design-Entwicklung und Überlegung.

.Durch ihre glatte, flache Ausführung ist die HardCap A1+™ fast nicht von einer normalen Schirm-Mütze zu unterscheiden.

REFLEKTORSTREIFEN
Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.

BELÜFTUNG
Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen
für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau.

EINMALIGER VERSCHLUSS
Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet.

RUNDUMSCHUTZ
Die Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar-somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+™ verlängert.

Schweißband
Frottier-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger.

NIEDRIGES PROFILDESIGN
Durch ultraschlankes unauffälliges Design ist die HARDCAP A1+™ fast nicht von einer Standard Baseballcap zu unterscheiden.

LEUCHTFARBEN
Erhältlich in Hi-Vis Orange und Hi-Vis Gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP