JSP

JSP EVOLite® belüftet, Standard Schirm, Revolution®

  • ERIKS:14931769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich
Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften,
ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen.
Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen
und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so
miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf
sitzt, selbst wenn er umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit
und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten,
die eine hohe Mobilität erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen.



Leichte Außenschale


Mit einem Gewicht von weniger als 300g (je nach Modell)
ist der EVOLite® der leichteste Industrieschutzhelm,
der auf dem Markt erhältlich ist.



Höchster Komfort


Ein 6-Punkt-Textilgurtsystem bietet unvergleichlichen Komfort.



3D Präzisions-Anpassung


Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige
1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem
Industrieschutzhelm.



Extrem Fester Sitz


Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem
sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann.
Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem
OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich.



Elektriker


Der EVOLite® Helm erfüllt  die Norm EN50365 Klasse 0
10kV in der unbelüfteten Version.
Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten,
die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter
Spannung stattfinden
(max 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)



Accessoires™


An der Universalhalterung lassen sich
verschiedene Surefit™
Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen.
Die EVOSpec® integrierte Schutzbrille ist ebenfalls erhältlich
und sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist,
wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F.



Branding


Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.


Zur Liste hinzufügen

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP