JSP

JSP EVOLite® belüftet, Revolution® Drehradverschluss, CR2, mit Ausweishalter

  • ERIKS:14783733
  • Hersteller:AJB170-D00-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVOLite® EVO® AusweishalterTransparenter Ausweishalter aus Kunststoff. Geeignet für Ausweiseim Standard-Visitenkartenformat. Der Ausweis lässt sich ganzeinfach in den Halter schieben.• Wasserschutz für Karten• Karten leicht zu wechseln• Ein Leichtgewicht mit ca. 47g.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP