JSP

JSP EVO® VISTAshield® & Drehradverschluss; - Weiß / Smoke - belüftet

  • ERIKS:14783724
  • Hersteller:AMD170-005-F00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVO® VISTAshield® & Drehradverschluss;


EVO® VISTAshield® ist ein funktionsreicher Schutzhelm der
nächsten Generation, der auf der bewährten Evolution®
Kopfschutztechnologie basiert. Mit seinem vollständig integrierten
Visier der optischen Klasse 1 bietet er außerdem einen A-BEWERTETEN
AUFPRALLSCHUTZ. Das Visier ist einfach einzustellen und zu warten,
so das der Schutz jederzeit gewährleistet ist.



Merkmale und Vorteile



  • Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung
    (geeignet für permanentes Tragen).

  • K - Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen
    durch feine Partikel.

  • N - Beschlagfrei - Verhindert Beschlagen.

  • A - Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6mm, 0.86g Kugel
    mitlaufend bei 685km/h.

  • UV 2C-1.2
    2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem
    UV.
    C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung.
    1.2: Hohe
    Lichtdurchlässigkeit.

  • MM - Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die
    Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale
    eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10mm
    bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen.

  • Seitliche Verformung - Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher
    EN397-Test.
  • -40°C geprüft - Der Helm wird in einer
    Kältekammer bei -40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt.
    Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und
    Schlagfestigkeit standhalten.

  • EN 50365 - elektrische Isolierung - Für den Einsatz in
    Niederspannungsanlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet
    einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke
    von AC 1000V oder DC 1500V.



VISIONARY PROTECTION


Der EVO® VISTA® wurde von Grund auf neu entwickelt und
erweitert somit das Sortiment von Schutzprodukten
oberhalb des Nackenbereichs. Der Helm kombiniert eine superstarke
ABS-Schale, die für einen überlegenen Alltagsschutz ausgelegt
ist, mit den Komfortvorteilen der Evolution® 3D-Adjustment™
Innenausstattung.



""SAFETY CELL"" SCHUTZ


Als Teil der kontinuierlichen Produktentwicklungsphilosophie von
JSP wurde der EVO® VISTA® nicht nur so konzipiert, das
er einem Standard entspricht, sondern ihn auf vielen Ebenen
übertrifft. JSP priorisiert die Bedürfnisse und die Sicherheit des
Trägers, weshalb die Helmschale ihren Verpflichtungen nachkommt.
Der Aufbau der Helmschale verhindert, dass abprallende Partikel
über das Visier hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen.



SCHUTZ FÜR BRILLENTRÄGER


Der EVO® VISTAshield® ist voll kompatibel mit einer
Korrektionsbrille und ermöglicht das komfortable Tragen der
individuellen Korrektionsbrille unter dem integrierten Visier,
was
die Kosten senkt und sicherstellt, dass Schutz und Sicht nicht
beeinträchtigt werden.



INDIVIDUELL EINSTELLBAR


Das EVO® VISTAshield® lässt sich mühelos Ein- und Ausfahren.
Der Träger kann die Einstellung des Visiers individuell vornehmen
für maximale Abdeckung und Schutz.



KOMPATIBILITÄT


EVO® VISTAshield® wurde speziell entwickelt, um die
Kompatibilität von JSP Atemschutzmasken, wie der Force®8
PressToCheck™ und der Sonis® Gehörschutzreihe
(helmmontiert)
zu maximieren.



BELÜFTUNG


Die Schale ist doppelt belüftet, um den Komfort zu erhöhen und
einen kühlen Luftstrom zu ermöglichen, wodurch die Helmtemperatur
um 2-3 Grad Celsius reduziert wird.
Die Belüftung ist optional.



CR2 REFLEKTION


CR2 besteht aus einem hochreflektierendem Material der Klasse R2.
Es stellt einen der größten Fortschritte im Bereich
Nachtsichtbarkeit/Reflektivität von Kopfschutzprodukten dar.



GESICHTSSCHUTZ


EVO® ;VISTAshield® wurde entwickelt, um den Gesichtsschutz zu
maximieren und ist so kompakt, das es die Bewegung des Trägers
nicht beeinträchtigt.



VISION


Die optische Klasse 1 bietet eine Panoramasicht mit minimaler
Verzerrung. Entspricht EN166.1.AT und bietet Stoßschutz bei
Geschwindigkeiten von bis zu 685km/h, getestet mit einer 6mm S
tahlkugel.



ID KARTENHALTER


Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer
Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck und Schiebemechanismus
mit Lampenhalterung an der Oberseite.



Komfort


Kompakt und leicht mit nur 521.6g. Eine voll einstellbare Radratsche und die einzigartige 3D-Einstellung sichern den Helm. Die 6-Punkt-Textilgurte und das Chamlon™-Baumwollschweißband bieten unvergleichlichen Komfort.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.88inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP