JSP

JSP EVO® VISTAlens® & Drehradverschluss - Weiß / Smoke - belüftet

  • ERIKS:14783723
  • Hersteller:AMB170-005-F00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVO® VISTAlens® & Drehradverschluss;


EVO® VISTAlens® & Drehradverschluss; ist ein funktionsreicher
Schutzhelm der nächsten Generation, der auf der bewährten
Evolution® Kopfschutztechnologie basiert mit seiner vollständig
einziehbaren Überbrille mit optischer Klasse 1. Die Brille ist
einfach einzustellen und zu warten, so dass der Schutz jederzeit
gewährleistet ist.



Merkmale und Vorteile



  • Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung
    (geeignet für permanentes Tragen).

  • K - Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch
    feine Partikel.

  • N - Beschlagfrei - Verhindert Beschlagen.

  • F - Aufprall - Geringe Energiebelastung: 6mm, 0.86g Kugel
    mitlaufend bei 160km/h.

  • UV 2C-1.2
    2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem
    UV.
    C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung.
    1.2: Hohe
    Lichtdurchlässigkeit.

  • MM - Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die
    Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale
    eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10mm bleiben
    und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen.

  • Seitliche Verformung - Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher
    EN397-Test.

  • -40°C geprüft - Der Helm wird in einer Kältekammer bei -40°C bis
    zu 24 Stunden lang vorbehandelt.
    Der Helm muss dann den EN397-Test
    auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten.

  • EN 50365 - elektrische Isolierung -
    Für den Einsatz in
    Niederspannungsanlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen
    zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC
    1000V oder DC 1500V.  



VISIONARY PROTECTION


Der EVO® VISTA® wurde von Grund auf neu entwickelt und
erweitert somit das Sortiment von Schutzprodukten oberhalb des
Nackenbereichs. Der Helm kombiniert eine superstarke ABS-Schale,
die für einen überlegenen Alltagsschutz ausgelegt ist, mit den
Komfortvorteilen der Evolution® 3D-Adjustment™
Innenausstattung.



""SAFETY CELL"" SCHUTZ


Als Teil der kontinuierlichen Produktentwicklungsphilosophie von JSP
wurde der EVO® VISTA® nicht nur so konzipiert, das er einem
Standard entspricht, sondern ihn auf vielen Ebenen übertrifft.
JSP priorisiert die Bedürfnisse und die Sicherheit des Trägers,
weshalb die Helmschale ihren Verpflichtungen nachkommt.
Der Aufbau der Helmschale verhindert, dass abprallende Partikel
über die Brille hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen.



SCHUTZ FÜR BRILLENTRÄGER


Der EVO® VISTAlens® ist voll kompatibel mit einer
Korrektionsbrille und ermöglicht das komfortable Tragen der
individuellen Korrektionsbrille unter der integrierten Überbrille,
was die Kosten senkt und sicherstellt, dass Schutz und Sicht nicht
beeinträchtigt werden.



INDIVIDUELL EINSTELLBAR


Schwenkbügel ermöglichen das nahtlose Ein- und Ausfahren des
EVO® VISTAlens®. Die Drehgelenke ermöglichen das Tragen von
gängigen Korrektionsbrillen.



KOMPATIBILITÄT


EVO® VISTAlens® wurde speziell entwickelt, um die
Kompatibilität von JSP Atemschutzmasken, wie der Force®8
PressToCheck™ und der Sonis® Gehörschutzreihe
(helmmontiert)
zu maximieren.



BELÜFTUNG


Die Schale ist doppelt belüftet, um den Komfort zu erhöhen und einen
kühlen Luftstrom zu ermöglichen, wodurch die Helmtemperatur um 2-3
Grad Celsius reduziert wird. Die Belüftung ist optional.



CR2 REFLEKTION


CR2 besteht aus einem hochreflektierendem Material der Klasse R2.
Es stellt einen der größten Fortschritte im Bereich
Nachtsichtbarkeit/Reflektivität von Kopfschutzprodukten dar.



TPR OBJEKTIVDICHTUNG


Die TPR (thermoplastisches Gummi) Dichtung garantiert eine gute
Abdichtung für einen besseren Projektilschutz und erhöhten Komfort.



VISION


Die optische Klasse 1 bietet eine Panoramasicht mit minimaler V
erzerrung. Entspricht EN166.1.BT.



ID KARTENHALTER


Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer
Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck und Schiebemechanismus
mit Lampenhalterung an der Oberseite.



Komfort


Kompakt und leicht mit nur 496.1g. Eine voll einstellbare Radratsche und die einzigartige 3D-Einstellung sichern den Helm. Die 6-Punkt-Textilgurte und das Chamlon™-Baumwollschweißband bieten unvergleichlichen Komfort.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP