Eriks
JOUBERT

JOUBERT Gepäckträgergummi 9mm/800mm

  • ERIKS:14908056
Image 1
Aus Gummi, rund, umflochten, mit kunststoffbeschichteten Haken. Farbe: silber/schwarz. Packung à 2 Stück.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOUBERT
Durchmesser
9 mm
Farbe
Schwarz
Länge
800 mm