Eriks
JOUBERT

JOUBERT Gepäckträgergummi 8mm/600mm

  • ERIKS:14908055
Image 1
Aus Gummi, rund, umflochten, mit kunststoffbeschichteten Haken. Farbe: silber/schwarz. Packung à 2 Stück.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOUBERT
Durchmesser
8 mm
Farbe
Schwarz
Länge
600 mm