JOHN GUEST

JOHN GUEST Winkelstück 90° mit Drehverriegelung 22mm PEM0322W

  • ERIKS:11391776
  • Hersteller:PEM0322W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM03
Form
Ellenbogen
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C