JOHN GUEST

JOHN GUEST Winkelstück 90° mit Drehverriegelung 15mm PEM0315W

  • ERIKS:11370049
  • Hersteller:PEM0315W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM03
Form
Ellenbogen
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C