JOHN GUEST

JOHN GUEST Winkelstück 90° mit Drehverriegelung 10mm PEM0310W

  • ERIKS:11391774
  • Hersteller:PEM0310W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM03
Form
Ellenbogen
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C