CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | PEM |
Form | Ellenbogen |
Material | POM |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss | Klemmring |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |