JOHN GUEST

JOHN GUEST Winkel Steckverbindung 90° 12x12mm PEM221212W

  • ERIKS:12141131
  • Hersteller:PEM221212W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM
Form
Ellenbogen
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C