JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsverschraubung Messing 15MC 15mm x BSP1/2"

  • ERIKS:11391833
  • Hersteller:15MC (1/2") PARALLELLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
MC
Form
Punktstück
Material
Messing
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C