JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsverschraubung Messing 12MC 12mm x BSP3/8"

  • ERIKS:11391832
  • Hersteller:12MC (3/8") PARALLELLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
MC
Form
Punktstück
Material
Messing
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C