JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück+Überwurfmutter 16mm x1/2" PEMSTC1614

  • ERIKS:12499460
  • Hersteller:PEMSTC1614
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
Kunststoff
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)