JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück+Überwurfmutter 10mm x1/2" PEMSTC1014

  • ERIKS:13191811
  • Hersteller:13191811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
Kunststoff
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)