JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück PSE3203W 15mm x BSP3/4"

  • ERIKS:11391809
  • Hersteller:PSE3203W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PSE32
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C