CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | PEMSTC |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | POM |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Push-pull kupplung |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |