JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück PEMSTC1516 15mm x3/4"

  • ERIKS:11391803
  • Hersteller:PEMSTC1516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEMSTC
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C