JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück 22mmxBSP3/4" PSE3202W

  • ERIKS:11391808
  • Hersteller:PSE3202W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PSE32
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C