JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück 15mm x BSP1/2" PSE3201W

  • ERIKS:11391807
  • Hersteller:PSE3201W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PSE32
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C