JOHN GUEST

JOHN GUEST Übergangsstück 10mmxBSP1/2" PSE3210W

  • ERIKS:11391806
  • Hersteller:PSE3210W
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PSE32
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
POM
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Push-pull kupplung
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C