CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | PEM30 |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 28 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss | Klemmring |
Anschluss 2 Werkstoff | PP |
Anschluss 3 Werkstoff | PP |