Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST T-Stück Reduziert Serie: PEM30 PP Klemmring 22mmx15mmx22mm

  • ERIKS:11391789
  • Hersteller:PEM3022AW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
PEM30
Form
T-Stück Reduzier
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2 Werkstoff
PP
Anschluss 3 Werkstoff
PP