CHF 11.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JOHN GUEST |
Material | B-PEX |
Außendurchmesser Rohr | 22 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Druckstufe Produkt | PN12 |
Länge | 2 m |
Diffusiedichte | Ja |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |
Rohrfarbe | Weiss |
Auf Rolle | Ja |
Wandrauheit | 0.02 mm |